Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale16450 lbf
- Rpm max.1050 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFE 2 3/4 SB
- Numéro CUP du fabricant726166038946
- CUP_NON726166038946
- Poids3.14 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables