Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale18000 lbf
- Rpm max.950 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFE 3 SB
- Numéro CUP du fabricant726166039387
- CUP_NON726166039387
- Poids4.37 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables