CS104LWX

RBC Bearings
CS104LWX

Tête de came suiveur-hexagonale de 3.2500 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098076
N° MFRCS104LWX
Prix826.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
CS104LWX

Tête de came suiveur-hexagonale de 3.2500 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098076
N° MFRCS104LWX
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
Prix826.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 104 SUIVI DE CAM LWX
  • Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came réglables CamCentric® sont utilisés lorsqu’un positionnement précis est requis
  • Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
  • Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard des suiveurs de came réglables CamCentric®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    3-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CamCentric®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020712
  • CUP_NON
    637400020712
  • Poids
    5.17 lb
  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif