Aperçu
Description du fabricant
CFH 1/2 B CAM FOLL
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1/4-28
- Capacité de charge dynamique radiale680 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- Rpm max.11500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 1/2 B
- Numéro CUP du fabricant726166029920
- CUP_NON726166029920
- Poids0.05 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité