Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Taille du filetage de la tige6-32
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 °
- Type de filUNC-3A
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale502 lbf
- Diamètre de la tête0.5000 po
- Largeur de la tête0.1870 po
- Diamètre de la bille0.3125 po
- Hauteur totale1.1870 po
- SérieMM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029037306
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.013 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage6-32