CFM 3T
1480304000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : no 10-32, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098110
N° MFRCFM 3T
Prix313.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1480304000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : no 10-32, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098110
N° MFRCFM 3T
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
Prix313.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM 3T EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    #10-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    865 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0,2500 po
  • Série
    CFM-T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1480304000
  • CUP_NON
    662288721079
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif