Aperçu
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Chemin en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 °
- Type de filUNF-3A
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale2158 lbf
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Hauteur totale1.9370 po
- SérieMM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029037412
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.043 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28