MM-5T
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098128
N° MFRMM-5T
Prix42.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098128
N° MFRMM-5T
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
Votre prix42.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-5T AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2784 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Série
    MM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029037504
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.072 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif