Motion
CFM 5T
1480504000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098130
N° MFRCFM 5T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1480504000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098130
N° MFRCFM 5T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFM 5T EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE à filetage externe mâle

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/16-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    2080 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Série
    CFM-T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFM 5T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721093
  • CUP_NON
    662288721093
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif