Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige#3/8-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement6
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.4060 po
- SérieTRE
- Numéro de catalogue du fabricantTRE 6
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719199
- CUP_NON662288719199
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.54 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24