Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE à filetage externe mâle
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige#3/8-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement6
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale2950 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0.4060 po
- SérieCFM-T
- Numéro de catalogue du fabricantCFM 6T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288721109
- CUP_NON662288721109
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.11 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24