Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 °
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale6660 lbf
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Hauteur totale3.0940 po
- SérieMM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029037689
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.249 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20