TRE 10
1401000000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098169
N° MFRTRE 10
Prix108.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1401000000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098169
N° MFRTRE 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRE 10 EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    8050 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Série
    TRE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRE 10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719212
  • CUP_NON
    662288719212
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.83 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif