Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier14 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale8050 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Diamètre de la bille1.125 po
- Hauteur totale3.3750 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400174088
- CUP_NON637400174088
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18