HM6G
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098204
N° MFRHM6G
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098204
N° MFRHM6G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HM EXTRÉMITÉ TIGE 6 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3750-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    10 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Diamètre de la bille
    0.718 po
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400156671
  • CUP_NON
    637400156671
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif