Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-4Z AVEC ZERK
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Chemin en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité