TRE16N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098226
N° MFRTRE16N
Prix306.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098226
N° MFRTRE16N
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
Votre prix306.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRE 16 N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1.2500-12
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    25 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    28400 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1.875 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400174675
  • CUP_NON
    637400174675
  • Poids
    2.48 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif