Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige#3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.6870 po
- SérieTRE
- Numéro de catalogue du fabricantTRE 12N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719984
- CUP_NON662288719984
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.64 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16