Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale5400 lbf
- Rpm max.3400 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 1 1/8 B
- Numéro CUP du fabricant726166034016
- CUP_NON726166034016
- Poids0.24 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables