Aperçu
Description du fabricant
MB-3T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale1169 lbf
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Hauteur totale1.5625 po
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029033766
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.028 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité