Aperçu
Description du fabricant
HML 4 EXTRÉMITÉ DE TIGE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier7 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale1700 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.9370 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400155872
- CUP_NON637400155872
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité