MB-4T
MB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098277
N° MFRMB-4T
Prix36.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098277
N° MFRMB-4T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-4T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2158 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Série
    MB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029033827
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.043 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif