Motion
TREL5
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098285
N° MFRTREL5
Prix45.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098285
N° MFRTREL5
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
Prix45.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TREL 5 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    9 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400187316
  • CUP_NON
    637400187316
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif