Motion
MB-5T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098286
N° MFRMB-5T
Prix42.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098286
N° MFRMB-5T
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
Votre prix42.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-5T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2784 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Série
    MB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029033889
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.072 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif