Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4400 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier11 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale5000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Diamètre de la bille0.812 po
- Hauteur totale2.6875 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400156022
- CUP_NON637400156022
- Poids0.17 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation