Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier13 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale7000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Diamètre de la bille0.937 po
- Hauteur totale3.0940 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400174613
- CUP_NON637400174613
- Poids0.26 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques