CFML 8T
1580804000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098317
N° MFRCFML 8T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1580804000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098317
N° MFRCFML 8T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFML 8T EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE filets externes mâles gauche

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    6
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    4920 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Série
    CFM-T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFML 8T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721307
  • CUP_NON
    662288721307
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif