Motion
HML16
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098337
N° MFRHML16
Price$366.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098337
N° MFRHML16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$366.40/each

Aperçu

Description du fabricant
HML 16 EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1.2500-12
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    25 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    28400 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1.875 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400155797
  • CUP_NON
    637400155797
  • Poids
    2.48 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif