Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles à gauche Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige#1 1/4-12
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement8.5
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale21000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête1.0000 po
- SérieTRE
- Numéro de catalogue du fabricantTREL 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719632
- CUP_NON662288719632
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids2.52 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12