TREL6N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098359
N° MFRTREL6N
Prix59.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098359
N° MFRTREL6N
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
Prix59.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TREL 6 N EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3750-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    10 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Diamètre de la bille
    0.718 po
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400187378
  • CUP_NON
    637400187378
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif