1500701000
TREL - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098372
N° MFR1500701000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TREL - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098372
N° MFR1500701000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TREL 7N EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4375 po
  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.1250 po
  • Longueur du filetage de la tige
    1.3437 po
  • Série
    TREL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1500701000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288720324
  • CUP_NON
    662288720324
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.17 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    1.1250 po
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif