Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE filets externes mâles gauche
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige#3/4-16
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale8300 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0.6870 po
- SérieCFM-T
- Numéro de catalogue du fabricantCFML 12T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288721321
- CUP_NON662288721321
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.98 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16