Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HML 12 G
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige.7500-16
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier17 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- Diamètre de la bille1.312 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400155773
- CUP_NON637400155773
- Poids0.64 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation