Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale43540 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1 po
- CUP_NON781711481073
- Poids2.25 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques