Motion
HF-3
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098418
N° MFRHF-3
Prix93.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098418
N° MFRHF-3
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
Prix93.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HF 3

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    #10-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    1/4 po
  • CUP_NON
    781711482254
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif