Motion
MW-4T
MW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098434
N° MFRMW-4T
Prix43.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098434
N° MFRMW-4T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MW-4T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2539 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    1.6870 po
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029039157
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.059 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif