Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale3350 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Diamètre de la bille0.625 po
- Hauteur totale1.8130 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400155070
- CUP_NON637400155070
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation