Motion
HF-6
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098451
N° MFRHF-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00098451
N° MFRHF-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HF 6

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • CUP_NON
    781711482285
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif