Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige.3750-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Diamètre de la bille0.718 po
- Hauteur totale2.1250 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400155124
- CUP_NON637400155124
- Poids0.12 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation