Motion
CFF 6T
1490604000 Extrémité de tige filetée femelle droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098458
N° MFRCFF 6T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1490604000 Extrémité de tige filetée femelle droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098458
N° MFRCFF 6T

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFF 6T BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE à filetage externe femelle

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    6
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Série
    CFF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 6T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721017
  • CUP_NON
    662288721017
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif