Aperçu
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 °
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale6660 lbf
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Hauteur totale2.7810 po
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029039362
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.329 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20