Motion
MW-8T
MW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098479
N° MFRMW-8T
Prix54.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00098479
N° MFRMW-8T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MW-8T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6660 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Hauteur totale
    2.7810 po
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029039393
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.329 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif