Aperçu
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale11518 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.6870 po
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029038709
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.723 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16