Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement8.5 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale28400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.0000 po
- Diamètre de la bille1.8750 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille4.1250 po
- SérieHF
- CUP_NON781711481042
- Poids2.25 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12