Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige1.2500-12
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale28400 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1 po
- Diamètre de la bille1.875 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400176150
- CUP_NON637400176150
- Poids2.48 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12