HF4G
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, lubrifiable
N° D’ARTICLE MI00098510
N° MFRHF4G
Prix33.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, lubrifiable
N° D’ARTICLE MI00098510
N° MFRHF4G
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
Prix33.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HF 4 G BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    8 o
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    2700 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Diamètre de la bille
    0.5150 po
  • Hauteur totale
    1.6870 po
  • Série
    Pièce-métal-à-métal-Série HF 4
  • Numéro CUP du fabricant
    637400155056
  • CUP_NON
    637400155056
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif