MW-6Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098524
N° MFRMW-6Z
Prix44.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098524
N° MFRMW-6Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MW-6Z AVEC ZERK
  • Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
  • Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029039294
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.152 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif