Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige#3/8-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement6
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.4060 po
- SérieTR
- Numéro de catalogue du fabricantTR 6N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719861
- CUP_NON662288719861
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.15 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24