Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE à filetage externe femelle
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige#5/8-18
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement8
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale5460 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- LubrificationAuto-lubrification
- Largeur de la tête0.5620 po
- SérieCFF
- Numéro de catalogue du fabricantCFF 10T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288721048
- CUP_NON662288721048
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.42 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18