Aperçu
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 o
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Hauteur totale3.2500 po
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029038693
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.477 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18